Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Blatt Hayauchi 480 mm, 6,5 ZpZ, mit Schutz, Tülle und unten Sichel NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Blatt Hayauchi 480 mm, 6,5 ZpZ, mit Schutz, Tülle und unten Sichel NEU
Silky Blatt Hayauchi 480 mm, 6,5 ZpZ, mit Schutz, Tülle und unten Sichel NEU
Silky Blatt Hayauchi 480 mm, 6,5 ZpZ, mit Schutz, Tülle und unten Sichel NEU
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI072148
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI072148
EAN/GTIN:
     4903585721482
Suchbegriffe:
Silky
Ersatzblatt
390
mm

Beschreibung
Zusätzlich zu der ursprünglichen 390 mm lange Klinge lanciert Silky ein neues Blatt von 480 mm, das auf jeder Hayauchi Gestänge passt.

1. Die 480 mm lange Klinge ermöglicht es Ihnen, noch schneller zu schneiden. Original-Klinge ist 390 mm lang.
2. Erneute abnehmbare Sichel womit Sie die Rinde an der Unterseite eines Zweiges schneiden können, damit Sie einen sauberen Schnitt bekommen, ohne den Baum zu beschädigen.
3. Feste Sichel womit Sie Zweige und Efeu schneiden können.
4. Hayauchi 480 mm hat eine aggressive Verzahnung von 6.5 Zähne pro 30 mm. Die Zähne sind nachzufeilen mit der spezielle Silky-Feile.
5. Hayauchi 480mm wird allein komplett mit neu gestalteten Behälter,Tülle und Sichels geliefert.

Technische Daten
Authentic Premium Japanese Steel 
Blattlänge: 480 mm
Verzahnung: 6.5 Zähne je 30 mm
Abmessungen: 715 x 195 x 35 mm
Gewicht: 1000 g
Kerbe: 2.3 mm
Radius: 650
Das Sägeblatt muss immer sauber gehalten werden, weil sonst die Sägewirkung verloren geht. Harz löst sich in Olivenöl auf, und dass ist dann auch eine effektive und umweltfreundliche Methode um das Blatt zu reinigen.

Weitere Informationen:
Länge:
715.00 mm
Breite:
195.00 mm
Höhe:
35.00 mm
Bullet 1:
Ersatzblatt 480mm passend zu Silky Hayauchi
Bullet 2:
inklusive Schutzabdeckung und Tülle
Technische Daten:
<ul> <li>Ersatzblatt 480mm passend zu Silky Hayauchi <li>inklusive Schutzabdeckung und Tülle <li>Tülle nicht kompatibel mit Todoku
Weitere Suchbegriffe: mit, Schutz, und, Hülle, geeignet, für, Säge, Hayauchi, KZSI177401, ersatz, sägeblatt, sägeblätter, ersatzblätter, blatt, blätter, sägen, astsäge, astsägen, Glasfaser, sehr, leicht, geringes, Gewicht, Baumpfleger, Forstwirtschaft, Stangensäge, stangensägen, Gestänge, Gestängesäge, Astung, holzsäge, holzsägen, klappsäge, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, fein, feine, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.