Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Ersatzblatt für Silky Klappsäge Super Accel 210mm, 14 ZpZ fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Ersatzblatt für Silky Klappsäge Super Accel 210mm, 14 ZpZ fein
Silky Ersatzblatt für Silky Klappsäge Super Accel 210mm, 14 ZpZ fein
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI511821
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI511821
EAN/GTIN:
     4903585118213
Suchbegriffe:
Silky
Ersatzblatt
für
Klappsäge

Die Super Accel ist eine leichte aber kräftige Zugsäge und Favorit unter Gärtnern. Diese vielseitige Klappsäge ist sehr nützlich und einfach im Werkzeugkasten aufzubewahren. Selbst unter schwierigen Umständen ist die Super Accel leicht zu benutzen. Zum Beispiel während des Beschneidens in dicht gewachsenen Räumen oder über Schulterhöhe auf einer Leiter. Der perfekte Winkel zwischen Griff und Sägeblatt sorgt dafür, dass Sie das Holz in einem ungefähren Winkel von 10 Grad anschneiden. Dies erfordert weniger Kraft und verursacht weniger Vibrationen, wodurch Sie schneller und präziser sägen können. Die Super Accel sägt reibungslos und schnell, wie ein heißes Messer durch Butter! Darüber hinaus ist es ein wahres Vergnügen mit ihr arbeiten. Falls Sie nicht erfahren sind mit dem Sägen einer Silky Zugsäge, dann passen Sie auf die messerscharfen Zähne auf, welche schnell durch das Holz gehen. Die Zähne bleiben selbst nach häufiger Anwendung lange scharf, damit immer wieder eine glatte Baumwunde hinterlassen wird wovon den Baum schnell genest. Wenn Sie die Super Accel nicht verwenden, können Sie diese leicht mit dem Verriegelungshebel zusammenklappen. Die scharfen Zähne sind sicher abgedeckt, da sie vollständig im Griff verborgen sind. Wenn die Säge benötigt wird, kann sie einfach mit der Kerbe im Blatt entfaltet werden, auch beim Tragen von Handschuhen. Mit dem Verriegelungsmechanismus kann das Blatt sicher in zwei verschiedenen Positionen verriegelt werden. Der Aluminiumgriff ist mit Gummi gepolstert um Vibrationen zu absorbieren und einen guten Griff zu garantieren. Super Accel verdankt seinen Namen dem Wort "Beschleunigung" (Englisch: "accelaration"), womit diese Säge sich auszeichnet!

Weitere Informationen:
Länge:
240.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
feines Ersatzblatt für Silky Super Accel
Bullet 2:
210mm Klinge mit feiner Mirai-Me Verzahnung (14 Zähne/30mm), geeignet für trockenes, hartes Holz
Bullet 3:
schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen
Technische Daten:
<p>- Feines Ersatzblatt für Silky Super Accel <p>- 210 mm Klinge mit feiner Mirai-Me Verzahnung (14 Zähne/30mm), geeignet für trockenes, hartes Holz <p>- Schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand <p>- Schonend gegenüber den Holzzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.