Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Schlosserhammer mit Eschenstiel 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Schlosserhammer mit Eschenstiel 200 g
STUBAI Schlosserhammer mit Eschenstiel 200 g
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-100404
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     100404
EAN/GTIN:
     9002793100128
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Lackierter, geschweifter Eschenstiel. Nach DIN 1041

Weitere Informationen:
Länge:
285.00 mm
Breite:
95.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,63*
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 6,81*
€ 9,91*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
100474
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.