Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung, zum Schneiden von Baustahl, Bolzen, Drahtstiften, Stahlstangen
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-112904
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     112904
EAN/GTIN:
     9002793107615
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Bolzenschneider 780 mm | STUBAI Metallschneider für die Metallbearbeitung

Der Bolzenschneider ArtNr. 112904 von STUBAI ist ein hochwertiges Werkzeug, das aus speziellem Stahl gefertigt ist und für seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt ist. Die Schneiden des Bolzenschneiders sind hochfrequenzgehärtet, was ihnen eine außergewöhnliche Schneidleistung verleiht. Der Bolzenschneider verfügt über pulverbeschichtete Rohrschenkel, die nicht nur korrosionsbeständig sind, sondern auch eine angenehme Griffigkeit bieten. Die Pulverbeschichtung schützt das Werkzeug vor äußeren Einflüssen und verhindert, dass es leicht beschädigt wird. Das Werkzeug ist zum Zerschneiden von Baustahl bis zu einer Festigkeit von 150 kg/mm², handelsüblichen Betonstahl III + VI nach DIN 488 mit einer Festigkeit von ca. 550 N/mm² sowie Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (48 HRc) geeignet. Beim Einsatz des STUBAI Bolzenschneiders ist es wichtig, folgende Hinweise zu beachten: Die Schneiden sollten in einem rechten Winkel angesetzt werden. Bei stärkeren Baustählen sollte das Material zuerst kräftig eingedrückt und dann der Bolzenschneider geöffnet und nachgeschoben werden. Dadurch wird ein leichteres Schneiden ermöglicht und das Ausbrechen der Schneiden vermieden. Der Bolzenschneider darf nicht gehebelt, geschwenkt oder geneigt werden, da dies zu Schneidenbrüchen führen kann. Für gehärtete Stähle, Beton oder Stahlnägel darf der Bolzenschneider nicht verwendet werden. Um die Lebensdauer der Bolzenschneider zu verlängern, empfiehlt es sich, die Schrauben regelmäßig nachzuziehen. Bitte beachten Sie, dass Bolzenschneidermesser, -Köpfe oder andere Gewährleistungen nur ausgetauscht werden können, wenn sie gemäß den oben beschriebenen Anweisungen verwendet und nicht zweckentfremdet wurden.

Weitere Informationen:
Länge:
800.00 mm
Breite:
210.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Präzise Klinge: Der Ersatzkopf für Bolzenschneider eignet sich ideal für den Dauereinsatz bei höchster Beanspruchung und ermöglicht leichtes Schneiden von Baustählen, Betonstählen, Stahldraht <li>Einfach Montage &amp; Handhabung: Perfekte Passform und schnelle Montage ermöglichen ein ausdauerndes Arbeiten <li>Ersatzteile für ein nachhaltiges Produkt: Der austauschbare Schneidkopf ermöglicht eine kosteneffiziente Lösung, um den Bolzen- und Mattenschneider in Top-Zustand zu halten und seine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Zylinderschrauben sind mitgeliefert <li>Hochwertiges Material: Hergestellt aus hochwertigem Spezialstahl für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit <li>Individuelle Größen: Erhältlich in unterschiedlichen Gewichten, um den individuellen Anforderungen im Handwerk gerecht zu werden
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, stubai bolzenschneider, bolzenschneider, Bolzenschere, Schneidewerkzeug, drahtschneider, Drahtzange, Metallzange, Schneidzange, Seitenschneider, Kabelschneider, Metalschneidergerät, Drahtseilschneider, Industriewerkzeug, Handwerkzeug, Schneiden, Bauarbeiten, bolt, screw, cutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 116,21*
€ 144,41*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 153,90*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
113004
ab € 71,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.