Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel
STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel
STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel
STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel
STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel
STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel
STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel
STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel
STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel
STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel
STUBAI WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/ Industrie-Beutel
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-252143
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     252143
EAN/GTIN:
     9002793937472
Suchbegriffe:
Möbelkitt
Möbelreparaturkitt

WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel/Industrie-Beutel

Der Astfüller ist ein super Produkt für die Holzreparatur.

Man kann den Astfüller für alle Typen der Holzverarbeitung anwenden: Böden, Möbel, Fenster/Türen usw.

Der Astfüller ist einfach und schnell anwendbar und kann bei Schäden wie Kratzern, kleinen und großen Ästen sowie bei schadhaften Ecken im Kantenbereichen sehr gut eingesetzt werden.

Die Haltbarkeit ist erstaunlich und der Astfüller bleibt aufgrund seiner Flexibilität im Holz formstabil und sinkt nicht nach.

Weitere Informationen:
Größe:
300 mm-9 Sticks
Farbe:
Kiefer hell
Länge:
200.00 mm
Breite:
125.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Perfekt für alle Holzarten im Innen und Außenbereich <li>Bleibt elastisch im Holz - sinkt nicht <li>Schnelle Trockenzeit <li>Flexibel, haltbar und UV-stabil <li>Kann mit Temperaturschwankungen umgehen <li>Verträglich mit Öl, Lack, Beize und Lasur <li>Ungiftiges Produkt <li>Super für Schaltafel-Reparaturen, Böden, Möbel, Fenster, Türen und mehr <li>in unterschiedlichen Farben erhätlich <li>in unterschiedlichen Beutel erhätlich: 8 Stäbe mit 150mm Länge oder 9 Stäbe mit 300mm Länge
Weitere Suchbegriffe: STUBAI, WoodRepair, Holzreparatur, Astfüller, Kompaktbeutel, Industrie, Beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 31,46*
€ 43,91*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 55,51*
€ 74,60*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stubai Zmv
252110
ab € 55,49*
Zubehör
Stubai Zmv
252100
ab € 55,20*
Zubehör
Stubai Zmv
252113
ab € 24,20*
Zubehör
Stubai Zmv
252112
ab € 42,51*
Zubehör
Stubai Zmv
252101
ab € 249,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.