Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Deckzange gerade, mit durchgestecktem Gewerbe 140mm - 282314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Deckzange gerade, mit durchgestecktem Gewerbe 140mm - 282314
STUBAI Deckzange gerade, mit durchgestecktem Gewerbe 140mm - 282314
STUBAI Deckzange gerade, mit durchgestecktem Gewerbe 140mm - 282314
STUBAI Deckzange gerade, mit durchgestecktem Gewerbe 140mm - 282314
STUBAI Deckzange gerade, mit durchgestecktem Gewerbe 140mm - 282314
STUBAI Deckzange gerade, mit durchgestecktem Gewerbe 140mm - 282314
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-282314
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     282314
EAN/GTIN:
     9002793211237
Suchbegriffe:
Deckzange
deckzange gerade
deckzange
stubai deckzange
Hochwertige STUBAI Spezialdeckzange made in Österreich. In dieser geraden Ausführung besitzt die Deckzange ein durchgestecktes Gewerbe, welches sich durch eine extra lange Haltbarkeit auszeichnet. Vorteile sind außerdem die optimale Gängigkeit und die Tatsache, dass sich das Gewerbe nicht lockert. Backen und Maul sind vergütet und plangeschliffen, die Kanten leicht abgerundet und die Schenkel schwarz lackiert. Der Werkstoff ist C45 Kohlenstoffstahl. Die Deckzange ist besonders im Gesimsbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
493.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
72.00 mm
Bullet 1:
gerade Deckzange gefertigt aus C-45 Kohlenstoffstahl
Bullet 2:
Größe 140mm, Einstecktiefe 120mm
Bullet 3:
durchgestecktes Gewerbe, lockert sich nicht, für optimale Gängigkeit und lange Haltbarkeit
Bullet 4:
Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet, Schenkel schwarz lackiert
Bullet 5:
besonders im Gesimsbereich geeignet
Technische Daten:
<ul><li>gerade Deckzange gefertigt aus C-45 Kohlenstoffstahl<li>Größe 140mm, Einstecktiefe 120mm<li>durchgestecktes Gewerbe, lockert sich nicht, für optimale Gängigkeit und lange Haltbarkeit <li>Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet, Schenkel schwarz lackiert<li>besonders im Gesimsbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Spezial, deck, zange, Zange, Deck, Spengler, werkzeug, Zangen, gerade, durch, gesteckt, Gewerbe, Backen, Maul, Schenkel, schwarz, lackiert, plan, geschliffen, C, 45, Kohlen, stoff, stahl, 140mm, 120mm, 282314
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.