Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Maurerkelle Serie rostfrei geschm. 2K 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Maurerkelle Serie rostfrei geschm. 2K 180 mm
STUBAI Maurerkelle Serie rostfrei geschm. 2K 180 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-4200282K
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4200282K
EAN/GTIN:
     9002793834955
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
STUBAI Maurerkelle Serie rostfrei geschm. 2K 180 mm
Weitere Informationen:
Länge:
354.00 mm
Breite:
222.00 mm
Höhe:
96.00 mm
Bullet 1:
Stubai Profi Maurerkelle mit 2K-Griff in rostfreier Ausführung
Bullet 2:
Größe 180mm; Breite 125mm; Gewicht 310g
Bullet 3:
2K-Griff mit ergonomischer Form und spezieller Fingerschutzvorrichtung
Bullet 4:
ermöglicht optimale Kraftübertragung und müheloses, sicheres Arbeiten
Bullet 5:
konisch geschliffenes und gehärtetes Blatt für professionellen Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.