Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 40 mm
STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 40 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-4450022K
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4450022K
EAN/GTIN:
     9002793834351
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 40mm
malerspachtel
stubai malerspachtel
STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 40 mm
Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
25
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,61*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,83*
1 Tag
43
1
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 4,86*
1 Tag
27
1
€ 5,59*
ab € 3,45*
€ 4,97*
Lager 6593
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,45*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stubai Zmv
4451042K
ab € 4,84*
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
5603504
ab € 3,72*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450032K
ab € 3,12*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451052K
ab € 5,42*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450042K
ab € 3,39*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450062K
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.