Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesserset Serie 52, 7-teilig - Balleisen 5 mm & 10 mm + Hohleisen 4 mm, 6 mm & 10 mm + 2 Kerbschnitzmesser, Schnitzeisen mit Holzgriff, zur Be...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesserset Serie 52, 7-teilig - Balleisen 5 mm & 10 mm + Hohleisen 4 mm, 6 mm & 10 mm + 2 Kerbschnitzmesser, Schnitzeisen mit Holzgriff, zur Be...
STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesserset Serie 52, 7-teilig - Balleisen 5 mm & 10 mm + Hohleisen 4 mm, 6 mm & 10 mm + 2 Kerbschnitzmesser, Schnitzeisen mit Holzgriff, zur Be...
STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesserset Serie 52, 7-teilig - Balleisen 5 mm & 10 mm + Hohleisen 4 mm, 6 mm & 10 mm + 2 Kerbschnitzmesser, Schnitzeisen mit Holzgriff, zur Be...
STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesserset Serie 52, 7-teilig - Balleisen 5 mm & 10 mm + Hohleisen 4 mm, 6 mm & 10 mm + 2 Kerbschnitzmesser, Schnitzeisen mit Holzgriff, zur Be...
STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesserset Serie 52, 7-teilig - Balleisen 5 mm & 10 mm + Hohleisen 4 mm, 6 mm & 10 mm + 2 Kerbschnitzmesser, Schnitzeisen mit Holzgriff, zur Be...
STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesserset Serie 52, 7-teilig - Balleisen 5 mm & 10 mm + Hohleisen 4 mm, 6 mm & 10 mm + 2 Kerbschnitzmesser, Schnitzeisen mit Holzgriff, zur Be...
STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesserset Serie 52, 7-teilig - Balleisen 5 mm & 10 mm + Hohleisen 4 mm, 6 mm & 10 mm + 2 Kerbschnitzmesser, Schnitzeisen mit Holzgriff, zur Be...
STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesserset Serie 52, 7-teilig - Balleisen 5 mm & 10 mm + Hohleisen 4 mm, 6 mm & 10 mm + 2 Kerbschnitzmesser, Schnitzeisen mit Holzgriff, zur Be...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-510201
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     510201
EAN/GTIN:
     9002793505329
Suchbegriffe:
Balleisen
Hohlbeitel
Hohleisen
Holzschnittmesser-Satz

STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesserset Serie 52 -7-teilig - Schnitzeisen mit Holzgriff, zur Bearbeitung von Holz

Das STUBAI Kerbschnitzmesser ist ein vielseitig verwendbares Werkzeug, das für verschiedene Holzschnitzereien verwendet werden kann. Es eignet sich besonders für Holzarten wie Linde, Erle, Birnbaum, feinjährige Fichte und Zirbelkiefer mit gleichmäßiger Maserung. Das Schnitzwerkzeug überzeugt durch seine besonders robuste Fertigung, die Langlebigkeit und beständige Schneidleistung gewährleistet. Das Kerbschnitzmesser kann zum Herstellen von Linolschnitten, Reliefs, Intarsien (Einlegearbeiten) und figürlichem Schnitzen verwendet werden. Das Messer ist einfach zu handhaben und  führt bei Hobbyschnitzern und Schnitzanfängern zu einem schnellen Lernerfolg. Auch Profi-Schnitzer schätzen die Qualität dieses Holzschnitzmessers. Die Klinge des Kerbschnitzmessers besteht aus speziellem Kohlenstoffstahl, der in der modernen, werkseigenen Härterei auf 58-60 HRC wärmebehandelt wird. Dadurch sind maximale Stabilität und Haltbarkeit für ein präzises und zuverlässiges Schnitzen garantiert. Das Messer wird auf 20 bis 30 Grad vorgeschliffen und kann je nach Bedarf nachgeschärft werden. Mit seiner perfekt abgestimmten Form und Größe ermöglicht es freihändiges Schnitzen von kleineren Figuren, Kerbschnitz- und Flechtarbeiten sowie die Gestaltung von Kreuzen, Madonnen, Engeln und Krippenfiguren. Der lange, handliche Griff des Messers aus lackiertem Buchenholz ermöglicht durch seine ergonomische Form ermüdungsfreies Arbeiten. Ob Sie als Hobby-Schnitzer Ihre ersten Werke kreieren oder als Profi wahre Meisterwerke erschaffen, das STUBAI Kerbschnitzmesser ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Holzliebhaber. Verlassen Sie sich auf die Qualität dieses Messers und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Entdecken Sie mit diesem hochwertigen und vielseitigen Kerbschnitzmesser von STUBAI die Welt der Holzbearbeitung und freuen Sie sich auf einen zuverlässigen Begleiter bei der Herstellung Ihrer handwerklichen Meisterwerke.

  • Balleisen 5 mm & 10 mm
  • Hohleisen 4 mm, 6 mm & 10 mm
  • 2 x Kerbschnitzmesser
Weitere Informationen:
Länge:
240.00 mm
Breite:
190.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
<div><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Qualitätsstahl: Die Klingen aus Spezial-Kohlenstoffstahl, in moderner, werkseigener Härterei auf 58-60 HRC wärmebehandelt, garantieren maximale Stabilität und Langlebigkeit&nbsp;</span></span></div>
Bullet 2:
<div><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Robuste Anfertigung: Das achtkantige Buchenheft mit Innenzwinge und die handgeschmiedeten stabilen, dicken Klingen der Messer gewährleisten eine beständige Schneidleistung und eine lange Lebensdauer</span></span></div>
Bullet 3:
<div><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Vielseitige Verwendung: Die Schnitzwerkzeuge eignen sich ideal zur Herstellung von Holzschnitzereien. Sie werden zum Anfertigen von Skulpturen, Krippenfiguren, Kreuze, Madonnen, Sakrales und beim figürlichen Schnitzen eingesetzt</span></span></div>
Bullet 4:
<div><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Anwenderhinweis: Die Schnitzwerkzeuge werden gebrauchsfertig auf 20 bis 30 Grad vorgeschliffen geliefert und können je nach Bedarf nachgeschärft</span></span></div>
Bullet 5:
<div><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Einfache Aufbewahrung: Die praktische Rolltasche ermöglicht eine sichere und ordentliche Aufbewahrung der Schnitzwerkzeuge</span></span></div> <div>&nbsp;</div>
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertiges, 7-teiliges Schnitzersatzset von STUBAI Serie 52 für Holzbearbeitung aller Art <li>Hochwertiger Spezialkohlenstoffstahl, dadurch hohe Schneidhaltigkeit <li>Handgeschmiedete Klinge garantiert höchste Qualität und lange Lebensdauer <li>Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Linol- und Holzschnittmesser-Satz, Linolschnittmesser-Satz, Kerbschnitzmesser, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Schneidesortiment, Stechbeitelsatz, Stecheisen-Satz, Stemmeisen-Satz, kerbschnitzmesser stubai, kerbschnitzmesser, hohlbeitel gerade, Stemmeisen, Set, Stechbeitel, Stecheisen, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 89,67*
€ 111,41*
€ 4,80*
ab € 92,98*
€ 116,07*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 115,01*
€ 141,26*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 111,41*
€ 132,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 110,23*
€ 131,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 106,47*
€ 126,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,10*
€ 123,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 89,67*
€ 106,71
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 89,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.