| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-520606 Herst.-Nr.: 520606 EAN/GTIN: 9002793915845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tauchen Sie ein in die Welt der Holzbearbeitung mit der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 6. Dieses hochwertige Werkzeug ist ein unverzichtbarer Begleiter für Schreiner und Tischler, die präzise und detaillierte Holzarbeiten durchführen. Die Form 6 dieser Stechbeitelserie ist ein gerades Hohleisen, das sich ideal für Figurenarbeiten und die präzise Bearbeitung von Holz eignet. Ob Sie kunstvolle Schnitzereien oder detailreiche Verzierungen anfertigen möchten, dieses Werkzeug wird Ihre Erwartungen übertreffen. Hergestellt aus hochwertigem Stahl, zeichnet sich dieser Stechbeitel durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Der ergonomisch gestaltete Holzgriff bietet einen bequemen Halt und ermöglicht präzises Arbeiten über Stunden hinweg, ohne Ermüdung. Die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 6 ist perfekt ausbalanciert und bietet eine scharfe Schneide, die saubere und präzise Schnitte ermöglicht. Sie können sicher sein, dass Ihre Holzarbeiten mit diesem Werkzeug einwandfrei aussehen werden. Egal, ob Sie ein erfahrener Handwerker oder ein begeisterter Heimwerker sind, dieser Stechbeitel wird Ihre Holzbearbeitungsprojekte auf ein neues Niveau heben. Merkmale: Breite 6 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz, hochwertiges Werkzeug für Schreiner Tischler Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | <p>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC</p> | Bullet 2: | <p>Stich / Form 6 ; Breite 6mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft</p> | Bullet 3: | <p>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !</p> | Bullet 4: | <p>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft</p> | Bullet 5: | <p>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie</p> | Technische Daten: | <ul><li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC<li>Stich / Form 6 ; Breite 6mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft<li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 6mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |