Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 6 | Gerades Hohleisen - 45 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz, hochwertiges Werkzeug für Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 6 | Gerades Hohleisen - 45 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz, hochwertiges Werkzeug für Sch...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 6 | Gerades Hohleisen - 45 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz, hochwertiges Werkzeug für Sch...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-520645
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     520645
EAN/GTIN:
     9002793915968
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel
Tauchen Sie ein in die Welt der Holzbearbeitung mit der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 6. Dieses hochwertige Werkzeug ist ein unverzichtbarer Begleiter für Schreiner und Tischler, die präzise und detaillierte Holzarbeiten durchführen. Die Form 6 dieser Stechbeitelserie ist ein gerades Hohleisen, das sich ideal für Figurenarbeiten und die präzise Bearbeitung von Holz eignet. Ob Sie kunstvolle Schnitzereien oder detailreiche Verzierungen anfertigen möchten, dieses Werkzeug wird Ihre Erwartungen übertreffen. Hergestellt aus hochwertigem Stahl, zeichnet sich dieser Stechbeitel durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Der ergonomisch gestaltete Holzgriff bietet einen bequemen Halt und ermöglicht präzises Arbeiten über Stunden hinweg, ohne Ermüdung. Die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 6 ist perfekt ausbalanciert und bietet eine scharfe Schneide, die saubere und präzise Schnitte ermöglicht. Sie können sicher sein, dass Ihre Holzarbeiten mit diesem Werkzeug einwandfrei aussehen werden. Egal, ob Sie ein erfahrener Handwerker oder ein begeisterter Heimwerker sind, dieser Stechbeitel wird Ihre Holzbearbeitungsprojekte auf ein neues Niveau heben. Merkmale: Breite 45 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz, hochwertiges Werkzeug für Schreiner Tischler
Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
300.00 mm
Höhe:
250.00 mm
Bullet 1:
Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC
Bullet 2:
Stich / Form 6 ; Breite 45mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul><li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC<li>Stich / Form 6 ; Breite 45mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft<li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, hohlbeitel gerade, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.