| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-520806 Herst.-Nr.: 520806 EAN/GTIN: 9002793916484 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 8: Ihr unverzichtbarer Begleiter für kunstvolle Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten sowie präzise Holzbearbeitung. Mit diesem hochwertigen geraden Hohleisen, ausgestattet mit einem komfortablen Holzgriff, erleben Sie ein Höchstmaß an Präzision und Kontrolle bei der Gestaltung Ihrer Holzprojekte. Die Serie 52 von STUBAI steht seit Jahrzehnten für Qualität und Handwerkskunst auf höchstem Niveau, und Form 8 ist speziell darauf ausgelegt, Ihnen ein erstklassiges Schnitzerlebnis zu bieten. Egal, ob Sie kunstvolle Figuren, detailreiche Kerbschnitzereien oder beeindruckende Reliefs erschaffen möchten, dieses Hohleisen ermöglicht es Ihnen, die feinsten Details herauszuarbeiten und Ihrem Holzprojekt Leben einzuhauchen. Die präzise Klinge sorgt für saubere Schnitte und ermöglicht Ihnen die Umsetzung Ihrer kreativen Visionen. Der ergonomische Holzgriff liegt bequem in der Hand und reduziert die Ermüdung, sodass Sie stundenlang ohne Unterbrechung arbeiten können. Die Kombination aus hochwertigem Stahl und sorgfältiger Verarbeitung gewährleistet, dass dieses Hohleisen Ihnen viele Jahre lang treue Dienste leisten wird. Merkmale: Breite 6 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 288.00 mm | Breite: | 204.00 mm | Höhe: | 22.00 mm | Bullet 1: | Stich / Form 8 ; Breite 6mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 8 ; Breite 6 mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 6mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |