Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 8 | Gerades Hohleisen 50 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 8 | Gerades Hohleisen 50 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 8 | Gerades Hohleisen 50 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 8 | Gerades Hohleisen 50 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 8 | Gerades Hohleisen 50 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 8 | Gerades Hohleisen 50 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 8 | Gerades Hohleisen 50 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 8 | Gerades Hohleisen 50 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-520850
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     520850
EAN/GTIN:
     9002793916606
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel

Entdecken Sie die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 8: Ihr unverzichtbarer Begleiter für kunstvolle Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten sowie präzise Holzbearbeitung. Mit diesem hochwertigen geraden Hohleisen, ausgestattet mit einem komfortablen Holzgriff, erleben Sie ein Höchstmaß an Präzision und Kontrolle bei der Gestaltung Ihrer Holzprojekte. Die Serie 52 von STUBAI steht seit Jahrzehnten für Qualität und Handwerkskunst auf höchstem Niveau, und Form 8 ist speziell darauf ausgelegt, Ihnen ein erstklassiges Schnitzerlebnis zu bieten. Egal, ob Sie kunstvolle Figuren, detailreiche Kerbschnitzereien oder beeindruckende Reliefs erschaffen möchten, dieses Hohleisen ermöglicht es Ihnen, die feinsten Details herauszuarbeiten und Ihrem Holzprojekt Leben einzuhauchen. Die präzise Klinge sorgt für saubere Schnitte und ermöglicht Ihnen die Umsetzung Ihrer kreativen Visionen. Der ergonomische Holzgriff liegt bequem in der Hand und reduziert die Ermüdung, sodass Sie stundenlang ohne Unterbrechung arbeiten können. Die Kombination aus hochwertigem Stahl und sorgfältiger Verarbeitung gewährleistet, dass dieses Hohleisen Ihnen viele Jahre lang treue Dienste leisten wird. Merkmale: Breite 50 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz.

Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
300.00 mm
Höhe:
250.00 mm
Bullet 1:
Stich / Form 8 ; Breite 50mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 8 ; Breite 50&nbsp;mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 50mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.