| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-520914 Herst.-Nr.: 520914 EAN/GTIN: 9002793506203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tauchen Sie ein in die Welt der Holzbearbeitung mit dem STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 9. Dieses handgefertigte Hohleisen ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Holzkünstler und Handwerker, die höchste Präzision und Detailtreue in ihren Projekten anstreben. Mit seinem eleganten Holzgriff liegt der Stechbeitel angenehm in der Hand und ermöglicht stundenlanges Arbeiten ohne Ermüdung. Die Form 9 des Stechbeitels ist perfekt geeignet, um Figuren, Skulpturen und andere Holzarbeiten zu gestalten, bei denen es auf die Darstellung von welligem Haar, fließendem Wasser oder andere feine Details ankommt. Die hochwertige Klinge des STUBAI Stechbeitels Serie 52 - Form 9 besteht aus gehärtetem Stahl und behält ihre Schärfe auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Dieser Beitel ermöglicht eine präzise Bearbeitung von Holz, sodass Sie Ihre kreativen Ideen mühelos umsetzen können. Merkmale: Breite 14 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, zur präzisen Bearbeitung von Holz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 300.00 mm | Breite: | 206.00 mm | Höhe: | 24.00 mm | Bullet 1: | Stich / Form 9 ; Breite 14mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 9; Breite 14 mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 14mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |