| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-521430 Herst.-Nr.: 521430 EAN/GTIN: 9002793915661 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie das STUBAI gebogene Hohleisen der Serie 52, Form 14, ein vielseitiges Werkzeug mit einem Holzgriff, das speziell entwickelt wurde, um Ihre Vorstecharbeiten, Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, das Erstellen von Rosetten und die Bearbeitung von Holz zu vereinfachen. Dieses Hohleisen ist ein unverzichtbares Werkzeug für Holzarbeiter und Handwerker. Die gebogene Form der Klinge ermöglicht präzise Schnitte und erleichtert das Eindringen in das Holz. Egal, ob Sie Schlitze für Verbindungen schaffen, Holzoberflächen gestalten oder Rosetten für dekorative Elemente herstellen möchten, dieses Hohleisen bietet Ihnen die Kontrolle und Präzision, die Sie benötigen. Der Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine komfortable und sichere Handhabung des Werkzeugs. Die hochwertige Klinge besteht aus robustem Stahl und ist sorgfältig geschärft, um präzise und saubere Schnitte zu gewährleisten. Das STUBAI gebogene Hohleisen der Serie 52, Form 14, ist ein langlebiges Werkzeug, das für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Es bewältigt mühelos eine Vielzahl von Aufgaben, von Vorstecharbeiten bis hin zu komplexen Holzbearbeitungsprojekten. Merkmale: Breite 30 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten, zur Bearbeitung von Holz. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Stich / Form 14 ; Breite 30mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gebogenes Hohleisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, gebogenes hohleisen stubai, stechbeitel stubai, stechbeitel, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |