Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 26 | Gekröpftes Hohleisen 10 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung vo...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 26 | Gekröpftes Hohleisen 10 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung vo...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 26 | Gekröpftes Hohleisen 10 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung vo...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 26 | Gekröpftes Hohleisen 10 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung vo...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 26 | Gekröpftes Hohleisen 10 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung vo...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 26 | Gekröpftes Hohleisen 10 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung vo...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 26 | Gekröpftes Hohleisen 10 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung vo...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 26 | Gekröpftes Hohleisen 10 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung vo...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-522610
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     522610
EAN/GTIN:
     9002793915739
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel
Entdecken Sie die herausragende Handwerkskunst und Qualität des STUBAI Stechbeitels Serie 52 - Form 26, das ideale Werkzeug für Holzarbeiten von höchster Präzision. Dieser gekröpfte Hohleisen mit Holzgriff ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle Holzbearbeitungsaufgaben, sei es das Vorstechen, Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, die Gestaltung von Rosetten oder die allgemeine Bearbeitung von Holz. Hervorragende Materialien und präzise Verarbeitung zeichnen diesen Stechbeitel aus. Die scharfe, robuste Klinge aus hochwertigem Stahl gewährleistet eine langanhaltende Schärfe und eine zuverlässige Leistung. Der ergonomische Holzgriff liegt komfortabel in der Hand und ermöglicht eine präzise Kontrolle über Ihre Arbeit. Die gekröpfte Form des Hohleisens erleichtert das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen und sorgt für eine ausgezeichnete Sicht auf Ihr Werkstück. Egal, ob Sie ein erfahrener Handwerker oder ein begeisterter Hobby-Holzarbeiter sind, der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 26 wird Ihre Erwartungen an Qualität und Leistung übertreffen. Merkmale: Breite 10 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten, zur Bearbeitung von Holz.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Stich / Form 26 ; Breite 10mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpftes Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 10 mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.