Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Fällkeil 180 mm aus Polyamid | 170 g | Spaltkeil mit Querrillen, Holzspalter, Keil zum Fällen von Bäumen, für Forst, Garten und Camping


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Fällkeil 180 mm aus Polyamid | 170 g | Spaltkeil mit Querrillen, Holzspalter, Keil zum Fällen von Bäumen, für Forst, Garten und Camping
STUBAI Fällkeil 180 mm aus Polyamid | 170 g | Spaltkeil mit Querrillen, Holzspalter, Keil zum Fällen von Bäumen, für Forst, Garten und Camping
STUBAI Fällkeil 180 mm aus Polyamid | 170 g | Spaltkeil mit Querrillen, Holzspalter, Keil zum Fällen von Bäumen, für Forst, Garten und Camping
STUBAI Fällkeil 180 mm aus Polyamid | 170 g | Spaltkeil mit Querrillen, Holzspalter, Keil zum Fällen von Bäumen, für Forst, Garten und Camping
STUBAI Fällkeil 180 mm aus Polyamid | 170 g | Spaltkeil mit Querrillen, Holzspalter, Keil zum Fällen von Bäumen, für Forst, Garten und Camping
STUBAI Fällkeil 180 mm aus Polyamid | 170 g | Spaltkeil mit Querrillen, Holzspalter, Keil zum Fällen von Bäumen, für Forst, Garten und Camping
STUBAI Fällkeil 180 mm aus Polyamid | 170 g | Spaltkeil mit Querrillen, Holzspalter, Keil zum Fällen von Bäumen, für Forst, Garten und Camping
STUBAI Fällkeil 180 mm aus Polyamid | 170 g | Spaltkeil mit Querrillen, Holzspalter, Keil zum Fällen von Bäumen, für Forst, Garten und Camping
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-673001
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     673001
EAN/GTIN:
     9002793605074
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
Fällkeil
Holzspaltkeil
Der STUBAI Fällkeil aus Polyamid ist ein vielseitiges Werkzeug, das speziell für sicheres und kontrolliertes Fällen von Bäumen entwickelt wurde. Mit seinen querlaufenden Rillen ist dieser Spaltkeil ein unverzichtbares Hilfsmittel für Forstwirte, Gärtner und Camping-Freunde. Hergestellt aus hochschlagfestem Polyamid, garantiert dieser Keil eine lange Lebensdauer und außergewöhnliche Festigkeit. Egal, ob Sie im Garten Holz spalten oder im Wald Bäume fällen, dieser Fällkeil wird Ihnen treue Dienste leisten. Die Querrillen entlang des Keils verhindern effektiv ein Herausrutschen aus dem Holz. Dadurch können Sie über längere Zeiträume arbeiten, ohne ständig den Keil neu positionieren zu müssen. Das stabile und langlebige Polyamid zeichnet sich durch seine ausgezeichnete Verarbeitung und geringen Verschleiß aus, was Ihnen eine effiziente Nutzung ermöglicht. Ein besonderes Highlight dieses Fällkeils ist seine beeindruckende Bruch- und Schlagfestigkeit denn selbst bei Temperaturen von bis zu -25°C ist der Spaltkeil eine zuverlässige Hilfe. Dadurch wird eine optimale Keilwirkung auch im gefrorenen Holz erreicht, was Ihre Arbeit in allen Witterungsbedingungen erleichtert. Die auffällige rote Farbe des Keils sorgt dafür, dass er selbst bei schlechten Lichtverhältnissen im Wald leicht zu finden ist. Außerdem können Sie diesen Keil bedenkenlos mit Stahlhämmern verwenden, da er nicht absplittert und damit auch keine Gefährdung für Ihre Sicherheit darstellt. Auf die Qualität und Leistung des STUBAI Polyamid-Fällkeils können Sie sich verlassen um Ihre Holzarbeiten effizienter und sicherer zu gestalten.
Weitere Informationen:
Länge:
184.00 mm
Breite:
62.00 mm
Höhe:
22.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Optimale Beständigkeit: Der hochschlagfeste Keil ist aus robusten Polyamid gefertigt und garantiert damit eine lange Lebensdauer und Festigkeit. Er ist damit eine zuverlässige Hilfe beim kontrollierten und sicheren Fällen von Bäumen<li>Effektive Querrillen: Die querlaufenden Rillen verhindern ein Herausrutschen aus dem Holz. Somit können Sie über längere Zeit ohne erneutes Einrücken am Holz arbeiten <li>Hochwertiges Material: Das stabile und langlebige Polyamid überzeugt durch seine gute Verarbeitung mit einem geringen Verschleiß. Es erfolgt kein Absplittern bei der Verwendung von Stahlhämmern<li>Winterfest: Der Spaltkeil ist bruch- und schlagfest bis -25° C. Somit wird eine optimale Keilwirkung auch im gefrorenen Holz erreicht <li>Leichte Auffindbarkeit: Durch die auffällig rote Farbe ist der Fällkeil im Wald gut aufzufinden
Weitere Suchbegriffe: Scheitkeil, Spaltkeil, stubai fällkeil, brennholzspalter, Axt, holz, holzspalter, spaltkeil, bei, spaltaxt, keil, forst, keile, outdoor, spalten, spalthammer, camping, stahl, brennholz, fällkeil, spalter, survival, wood, splitter, spaltkeile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 11,42*
€ 16,68*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 20,17*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.