Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA Convoy Just Kartuschenpresse, mit Drop Stop TAJ-66954


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA Convoy Just Kartuschenpresse, mit Drop Stop TAJ-66954
TAJIMA Convoy Just Kartuschenpresse, mit Drop Stop TAJ-66954
TAJIMA Convoy Just Kartuschenpresse, mit Drop Stop TAJ-66954
TAJIMA Convoy Just Kartuschenpresse, mit Drop Stop TAJ-66954
TAJIMA Convoy Just Kartuschenpresse, mit Drop Stop TAJ-66954
TAJIMA Convoy Just Kartuschenpresse, mit Drop Stop TAJ-66954
TAJIMA Convoy Just Kartuschenpresse, mit Drop Stop TAJ-66954
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-CNV-JUST
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     CNV-JUST
EAN/GTIN:
     4975364066954
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Produktdetails

TAJIMA® Kartuschenpresse Convoy Just mit Drop-Stop-System CNVJUST Gleichmäßiger und zuverlässiger Materialfluss. Drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Extralange Halbschale für mühelosen Kartuschenwechsel. Mit dem verstellbaren Vorschub lassen sich nahezu alle Materialien gut verarbeiten.

Produktmerkmale:

  • kraftvolles TWIN-THRUST-System
  • 360° Rotations-Trommel (für einfache Handhabung in beengtem Arbeitsumfeld)
  • Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch Auto-Flow-Stop
  • Kraftübertragung 7:1
  • Kartuschengröße 310ml

    Twin-Thrust-System™
    Die 4 Kanten der Vorschubhülse verstärken die Krafübertragung auf den Kolben. Dadurch können zähe Materialien einfach verarbeitet werden.
    Auto-Flop-Stop-System ™
    Kolben zieht sich nach jedem Hub um einige Millimeter zurück. Materialfluss wird effizient und schnell gestoppt.

Weitere Informationen:
Länge:
370.00 mm
Breite:
190.00 mm
Höhe:
55.00 mm
Bullet 1:
extralange Kartuschenpresse für optimale Leistung und schnellen Kartuschenwechsel
Bullet 2:
für 310ml Kartuschen, Auspressdruck 7:1
Bullet 3:
mit Auto Flow Stop zur automatischen Unterbrechung des Materialflusses
Bullet 4:
kraftvolles Twin-Thrust-System und 360° Rotationstrommel
Bullet 5:
drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Technische Daten:
<ul> <li>extralange Kartuschenpresse für optimale Leistung und schnellen Kartuschenwechsel <li>für 310ml Kartuschen, Auspressdruck 7:1 <li>mit Auto Flow Stop zur automatischen Unterbrechung des Materialflusses <li>kraftvolles Twin-Thrust-System und 360° Rotationstrommel <li>drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Tajima, Kittpresse, Fettpresse, Caulk, Gun, Extralange, Kartuschenpresse, Kartusche, 310ml, 360°, Rotations, Trommel, Twin, Thrust, System, Automatische, Unterbrechung, des, Materialflusses, Auto, Flow, Stop, Presse, Convoy, Just, Lite, Super, hoher, Druck, stark, kräftig, CNV, 100SP, 100SP2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
15
1
€ 4,50*
ab € 9,99*
€ 14,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,35*
€ 14,50*
27 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 11,78*
€ 15,81*
5 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 13,99*
€ 19,31*
1
€ 5,00*
ab € 14,41*
€ 19,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.