Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA CONVOY LITE Kartuschenpresse , TAJ-66282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA CONVOY LITE Kartuschenpresse , TAJ-66282
TAJIMA CONVOY LITE Kartuschenpresse , TAJ-66282
TAJIMA CONVOY LITE Kartuschenpresse , TAJ-66282
TAJIMA CONVOY LITE Kartuschenpresse , TAJ-66282
TAJIMA CONVOY LITE Kartuschenpresse , TAJ-66282
TAJIMA CONVOY LITE Kartuschenpresse , TAJ-66282
TAJIMA CONVOY LITE Kartuschenpresse , TAJ-66282
TAJIMA CONVOY LITE Kartuschenpresse , TAJ-66282
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-CNV-LITE
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     CNV-LITE
EAN/GTIN:
     4975364066282
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Ultraleichte Kartuschenpresse mit Drehverschluss. Kraftvolles TWIN THRUST System. 360° Rotationstrommel. Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch AUTO FLOW STOP.

Weitere Informationen:
Länge:
340.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
67.00 mm
Bullet 1:
ultraleichte Kartuschenpresse mit Drehverschluss
Bullet 2:
für 310ml Kartuschen, Auspressdruck 7:1
Bullet 3:
mit Auto Flow Stop zur automatischen Unterbrechung des Materialflusses
Bullet 4:
kraftvolles Twin-Thrust-System und 360° Rotationstrommel
Bullet 5:
drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Technische Daten:
<ul> <li>ultraleichte Kartuschenpresse mit Drehverschluss <li>für 310ml Kartuschen, Auspressdruck 7:1 <li>mit Auto Flow Stop zur automatischen Unterbrechung des Materialflusses <li>kraftvolles Twin-Thrust-System und 360° Rotationstrommel <li>drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Tajima, Kittpresse, Fettpresse, Caulk, Gun, Extralange, Kartuschenpresse, Kartusche, 310ml, 360°, Rotations, Trommel, Twin, Thrust, System, Automatische, Unterbrechung, des, Materialflusses, Auto, Flow, Stop, Presse, Convoy, Just, Lite, Super, hoher, Druck, stark, kräftig, CNV, 100SP, 100SP2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 12,29*
€ 16,47*
Lager 6593
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 12,10*
€ 17,05*
1
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 24,16*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.