| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-CNV100SP Herst.-Nr.: CNV-100SP12 EAN/GTIN: 4975364067302 |
| |
|
| | |
| Extrarobuste Kartuschenpresse mit hoher Leistung. Kraftvolles TWIN THRUST System. 360° Rotationstrommel. Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch AUTO FLOW STOP. Gleichmäßiger und zuverlässiger Materialfluss. Drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Extralange Halbschale für mühelosen Kartuschenwechsel. Mit dem verbesserten Vorschub lassen sich nahezu alle Materialien gut verarbeiten TAJIMA® Kartuschenpresse Convoy Super 12 mit neuer Übersetzung CNV100SP Gleichmäßiger und zuverlässiger Materialfluss. Drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Extralange Halbschale für mühelosen Kartuschenwechsel. Mit dem verstellbaren Vorschub lassen sich nahezu alle Materialien gut verarbeiten. Produktmerkmale: kraftvolles TWIN-THRUST-System 360° Rotations-Trommel (für einfache Handhabung in beengtem Arbeitsumfeld) Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch Auto-Flow-Stop Kraftübertragung 12:1 Kartuschengröße 310ml Twin-Thrust-System™ Die 4 Kanten der Vorschubhülse verstärken die Krafübertragung auf den Kolben. Dadurch können zähe Materialien einfach verarbeitet werden. Auto-Flop-Stop-System ™ Kolben zieht sich nach jedem Hub um einige Millimeter zurück. Materialfluss wird effizient und schnell gestoppt Weitere Informationen: | | Länge: | 390.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 70.00 mm | Bullet 1: | sehr robuste Kartuschenpresse mit hoher Leistung | Bullet 2: | für 310ml Kartuschen, hoher Auspressdruck 12:1 | Bullet 3: | mit Auto Flow Stop zur automatischen Unterbrechung des Materialflusses | Bullet 4: | kraftvolles Twin-Thrust-System und 360° Rotationstrommel | Bullet 5: | drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen | Technische Daten: | <ul> <li>sehr robuste Kartuschenpresse mit hoher Leistung <li>für 310ml Kartuschen, hoher Auspressdruck 12:1 <li>mit Auto Flow Stop zur automatischen Unterbrechung des Materialflusses <li>kraftvolles Twin-Thrust-System und 360° Rotationstrommel <li>drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Tajima, Kittpresse, Fettpresse, Caulk, Gun, Extralange, Kartuschenpresse, Kartusche, 310ml, 360°, Rotations, Trommel, Twin, Thrust, System, Automatische, Unterbrechung, des, Materialflusses, Auto, Flow, Stop, Presse, Convoy, Just, Lite, Super, hoher, Druck, stark, kräftig, CNV, 100SP, 100SP2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 17,35* | € 22,55* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,17* | € 23,48* | | | | Lager 6593 | 21 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 17,97* | € 24,36* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,95* | € 24,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 20,47* | € 27,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|