Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA Ersatzsägeblatt 240mm für G-SAW und Aluminist-Sägen, TAJ-15907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA Ersatzsägeblatt 240mm für G-SAW und Aluminist-Sägen, TAJ-15907
TAJIMA Ersatzsägeblatt 240mm für G-SAW und Aluminist-Sägen, TAJ-15907
TAJIMA Ersatzsägeblatt 240mm für G-SAW und Aluminist-Sägen, TAJ-15907
TAJIMA Ersatzsägeblatt 240mm für G-SAW und Aluminist-Sägen, TAJ-15907
TAJIMA Ersatzsägeblatt 240mm für G-SAW und Aluminist-Sägen, TAJ-15907
TAJIMA Ersatzsägeblatt 240mm für G-SAW und Aluminist-Sägen, TAJ-15907
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-GKBG240
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     GKGB240
EAN/GTIN:
     4975364015907
Suchbegriffe:
Klappsägeblatt
Klappsägen-Ersatzblatt
Gipsfaserplatte
Gipskartonplatte

Dieses Sägeblatt wird hergestellt nach dem japanischen Güteverfahren. Die Wärmebehandlung und Härtung sorgen für eine außergewöhnliche Haltbarkeit und lang anhaltende Schärfe. Mittels Hochfrequenz wird der Stahl zuerst erhitzt und danach Schockgekühlt. Dadurch entsteht ein Sägeblatt, das sowohl extrem hart als auch zäh ist.


Eine spezielle 4×4 Verzahnung aus 4 großen und 4 kleinen Sägezähnen führt zu einer 3fach längeren Standzeit. Das extra stabile 0,9mm Sägeblatt sorgt darüber hinaus für exzellente Führung und Schnittkontrolle.


 

Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
Ersatz-Sägeblatt 240mm
Bullet 2:
kompatibel mit G-Saw und Aluminist Sägen
Bullet 3:
Zähne 3-fach geschärft und impulsgehärtet
Bullet 4:
geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr
Technische Daten:
<ul> <li>Ersatz-Sägeblatt 240mm <li>kompatibel mit G-Saw und Aluminist Sägen <li>Zähne 3-fach geschärft und impulsgehärtet <li>geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauplatte, Tajima, Säge, Handsäge, Klappsäge, Astsäge, feststehende, fixiertes, Holzsäge, Holz, Äste, Trockenbau, Spanplatten, Holzplatten, Plattenwerkstoffe, Ersatzsägeblatt, Ersatzsäge, Sägeblatt, 9, TPI, Zähne, pro, Zoll, G, Saw, Aluminist, Mehrfach, positioniertung, spezielle, fluoro, coat, beschichtung, beschichtet, schwarz, 210, 240, 270, 300, mm, GKG210, GKG240, GKBG210, GKBG240, ALSA210, ALSA240, ALSA270, ALSA300, ALOR210, ALOR240, ALOR270, ALOR300, ALB210, ALB240, ALB270, ALB300
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 6,21*
8 Tage
152
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,27*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 4,72*
€ 6,33*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,34*
Lager 6593
107
1
€ 4,50*
ab € 5,55*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.