Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA Bandmaß PIT mit selbstklebender Rückseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA Bandmaß PIT mit selbstklebender Rückseite
TAJIMA Bandmaß PIT mit selbstklebender Rückseite
TAJIMA Bandmaß PIT mit selbstklebender Rückseite
TAJIMA Bandmaß PIT mit selbstklebender Rückseite
TAJIMA Bandmaß PIT mit selbstklebender Rückseite
TAJIMA Bandmaß PIT mit selbstklebender Rückseite
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-PIT50
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     PIT50
EAN/GTIN:
     4975364013194
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Taschenbandmaß

TAJIMA Stahlbandmaß

mit Sebstklebefolie auf der Rückseite zur Befestigung auf Oberflächen.

Weitere Informationen:
Größe:
5m
Länge:
130.00 mm
Breite:
95.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Bandmass mit selbstklebender Rückseite für exakte Längenvermessung <li>Größe zur Auswahl: 1m, 2m, 3m oder 5m mit 13mm Breite <li>Skalierung von links nach rechts; mm-Teilung <li>weißes, korrosionsbeständiges Band; abriebfest sowie öl- und chemikalienfest <li>Ideal für Werkbänke
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 5m, taschenbandmass, tajima taschenbandmaß, Tajima, Band, Maß, Mass, Bandmaß, Maßband, Bandmass, Massband, 1m, 2m, 3m, 5m, 100, 200, 300, 500, PIT, Skala, mm, Teilung, rechts, nach, links, rückläufig, korrosionsbeständig, öl, chemikalien, abriebfest, fest, beständig, selbstklebend, kleben, klebend, haft
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 11,48*
1 Tag
75
1
€ 5,59*
ab € 8,47*
€ 11,53*
2 Tage
107
1
€ 4,99*
ab € 8,50*
€ 11,66*
6 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 11,81*
Lager 6593
38
1
€ 4,50*
ab € 10,75*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
PIT 10
ab € 3,57*
Ähnlich
Tajima
PIT 20
ab € 5,20*
Ähnlich
Tajima
PIT 30R
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.