Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 14-020 Sekundenkleber 20 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 14-020 Sekundenkleber 20 gr
Loxeal 14-020 Sekundenkleber 20 gr
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-14020
Hersteller:
     LOXEAL
Herst.-Nr.:
     1221200140020
EAN/GTIN:
     4044385033136
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber

Sekundenkleber auf Basis von Methylcyanacrylat, mittlere Viskosität und hohe Festigkeit. Besonders  für Gummi/Metall-, Kunststoff/Metall- und Metall/Metall-Verbindungen. Die langsame Aushärtung ermöglicht eine Nachjustierung der Teile.

Eigenschaften:
- mittelviskos
- hohe Festigkeit
- langsame Aushärtung, ermöglicht die Nachjustierung der Teile  Technische Eigenschaften:    Chemische Basis:    METHYL  Spezifisches Gewicht:    1,10 g/ml bei +20 °C  bis max. Spalt:    10 - 100 µm  Viskosität:   80 - 150 mPa.s bei +25 °C  Geschwindigkeit relativ:    2  Zugfestigkeit:   25 - 30 N/mm² (ISO 6922)  Zugscherfestigkeit:    20 - 25 N/mm² (ISO 4587)  Temperatureinsatzbereich:    -50 bis +80 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
110.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 20 g
Bullet 2:
Festigkeit 20-25 N/mm²
Bullet 3:
Viskosität 80-150
Bullet 4:
farblos
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 20 g <li>Festigkeit 20-25 N/mm² <li>Viskosität 80-150 <li>farblos
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H335 Kann die Atemwege reizen.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, kunststoffkleber, Klebstoff, Cyan, Flasche, acrylat, schnell, ethyl, Loxeal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,891* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.