Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WK 110 Sekundenkleber universal 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WK 110 Sekundenkleber universal 50 g
WEKEM WK 110 Sekundenkleber universal 50 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WK110.050
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     1211101100050
EAN/GTIN:
     4260205360156
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber

WK 110 ist universell einsetzbar, schnell, für saugende und poröse Materialien wie Gummi, Holz, Leder und Kork. Super geeignet für Kunststoff- und Metallverbindungen. Einfach, sicher, hochfest und präzise.  Chemische Basis:   ETHYL  Viskosität:   95 - 200 mPa.s bei +20 °C  Aushärtezeiten an Metall:
 Elastomer:
 Kunstoff:   5 - 40 sek.
  5 - 10 sek.
  2 - 4 sek.  Zugscherfestigkeit an Stahl:   14 - 32 N/mm²  Dichte:   1,06 g/cm³  Haltbarkeit:   12 Monate bei +20 °C  Temperatureinsatzbereich: 

  -55 bis +95 °C

Haltbarkeit:
12 Monate in ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
105.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 50 g
Bullet 2:
Universal
Bullet 3:
Sehr gut für Kunststoff- und Metallverbindungen
Bullet 4:
Patent-Nadelverschluss
Bullet 5:
Industriequalität
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 50 g <li>Universal <li>Sehr gut für Kunststoff- und Metallverbindungen <li>Patent-Nadelverschluss <li>Industriequalität
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, kunststoffkleber, WK, 110, 050, Cyanacrylat, mittelviskos, WEKEM, Instantkleber, Flasche, mit, Patentverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 12,25*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 24,96*
€ 32,92*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,4992* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.