| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-WKGEL Herst.-Nr.: 1217200000020 EAN/GTIN: 4260205360590 |
| | |
|
| | |
| WK GEL für Kunststoffe, Gummi und Metall, hohes Spaltfüllvermögen, hochviskos, an senkrechten Flächen einsetzbar. Spezielle Dosierspitze ermöglicht punktgenaues Auftragen. Produktstabilität durch neue Wirkstoffkomponente. Weitere Informationen: | | Länge: | 138.00 mm | Breite: | 72.00 mm | Höhe: | 14.00 mm | Bullet 1: | Inhalt 20 g | Bullet 2: | Gel | Bullet 3: | Für Senkrechte Flächen | Bullet 4: | Industriequalität | Technische Daten: | <ul> <li>Inhalt 20 g <li>Gel <li>Für Senkrechte Flächen <li>Industriequalität | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekunden-kleber 20g, kunststoffkleber, wekem sekundenkleber, WK, GEL, Cyanacrylat, hochviskos, WEKEM, Instantkleber, Flasche, mit, Patentverschluss |
| | |
| |