| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-WS14 Herst.-Nr.: 5311400140000 EAN/GTIN: 4260205360705 |
| |
|
| | |
| Handpistole aus stabilem Kunststoff. Für alle WEKEM 2K Epoxy Klebstoffe, die mittels Dosiernase oder Mixer verarbeitet werden. Vorteil: Die Auspresskolben entlasten nach dem Dosiervorgang automa-tisch, ein Nachtropfen des Klebstoffes entfällt. Technische Daten: Farbe: grau / schwarz Material: stabiler Kunststoff Vorteil: selbst entlastend Verwendung: für 50 ml Doppelkartusche Weitere Informationen: | | Länge: | 210.00 mm | Breite: | 108.00 mm | Höhe: | 76.00 mm | Bullet 1: | 1 Stück | Bullet 2: | Handpistole aus stabilem Kunstoff | Bullet 3: | Ein Nachtropfen des Klebstoffes entfällt | Technische Daten: | <ul> <li>1 Stück <li>Handpistole aus stabilem Kunstoff <li>Ein Nachtropfen des Klebstoffes entfällt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, WS, 14, Dosierpistole, Dosiergerät, WEKEM, für, 50, ml, Kartuschen, Kunststoffkleber, Metallkleber, Handpistole |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,50* | € 21,74* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 24,97* | € 34,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4994* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|