Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi Zwangsrührer aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi Zwangsrührer aus Stahl
epi Zwangsrührer aus Stahl
epi Zwangsrührer aus Stahl
Artikel-Nr.:
     6593-epi-36012
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     36012
EAN/GTIN:
     4011986360121
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk

Die epi Zwangsrührer wurden speziell für das epi Rührwerk DRM 1300 E und für das FLEX Rührwerk RZ 600 VV entwickelt und können auch nur für diese Rührwerke verwendet werden.

Die ineinander laufenden Förderflächen der beiden Rührkörbe transportieren das Rührgut in entgegengesetzten Richtungen jeweils von oben nach unten und umgekehrt und erzeugen in der Mitte beider Mischwerkzeuge eine perfekte Zwangsdurchmischung.

Dank dieser Knet- und Mischwirkung werden insbesondere sehr zähe und hochviskose Materialien im Handumdrehen vermischt - und das ohne großen Kraftaufwand für den Anwender.

Die spezielle Anschlussverbindung an die Antriebswellen des Rührwerkes ermöglicht bei Bedarf einen schnellen und reibungslosen Werkzeugwechsel. Eine besondere Kennzeichnung auf den Rührerschäften und der Maschine verhindert ein Vertauschen der Werkzeuge.

Ausführung:

  • Zwangsrührer für Antriebswelle I oder Zwangsrührer für Antriebswelle II
  • Geschweißte Stahlkonstruktion, verzinkt

    Materialien: Empfohlen für sehr zähe und hochviskose Materialien

Weitere Informationen:
Durchmesser:
130 mm (Zwangsrührer I)
Länge:
600.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Zwangsrührer für Antriebswelle I <li>Zwangsrührer für Antriebswelle II <li>Zwangsrührer 1&nbsp;+ 2 <p>&nbsp; <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektro handrührer, epi, Stahl, 1, Satz, I, II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.