Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche | schwarz DIN A5 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Infotasche | schwarz DIN A5 5 Stück
Infotasche | schwarz DIN A5 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6676-12.0098.31
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432109373
EAN/GTIN:
     4011432109373
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Material: PET; Rahmenfarbe: schwarz; Einlegeformat: DIN A5; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen angemessenen Rahmen. Sie ist magnethaftend auf allen Metallflächen und kann im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden. So bietet sie eine saubere, praktische und übersichtliche Lösung für Ihre Information.
Weitere Informationen:
Stück pro VE:
5 Stück
Einlegeformat:
DIN A5
Befestigung:
mit umlaufendem Magnetband
Rahmenfarbe:
schwarz
Fülltiefe:
3 mm
Material:
PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,56*
€ 68,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,07*
€ 67,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,99*
€ 59,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,50*
€ 50,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105603
ab € 40,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088678
ab € 63,14*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096451
ab € 47,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118856
ab € 42,57*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100646
ab € 40,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100660
ab € 62,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118887
ab € 47,78*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118863
ab € 42,70*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100653
ab € 40,44*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096468
ab € 63,00*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088661
ab € 47,69*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093122
ab € 42,50*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432106747
ab € 40,57*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100677
ab € 63,11*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118894
ab € 45,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.