Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltlaminierfolien, transparent | 225 x 312 mm 225 mm 312 mm DIN A4 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltlaminierfolien, transparent | 225 x 312 mm 225 mm 312 mm DIN A4 -
Kaltlaminierfolien, transparent | 225 x 312 mm 225 mm 312 mm DIN A4 -
Kaltlaminierfolien, transparent | 225 x 312 mm 225 mm 312 mm DIN A4 -
Kaltlaminierfolien, transparent | 225 x 312 mm 225 mm 312 mm DIN A4 -
Artikel-Nr.:
     6676-12.0180.9
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432026151
EAN/GTIN:
     4011432026151
Suchbegriffe:
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
Kaltlaminierfolie
Kaltlaminierrolle
Material: PP; Farbe: transparent; Außenmaße: 225 x 312 mm; Breite (Außenmaß): 225 mm; Höhe (Außenmaß): 312 mm; Einschubformat: DIN A4; Ausrichtung: ; Kleber: permanent. Ermöglichen das Einlaminieren ohne Maschine. Sie dienen zum Laminieren von Karton, Ausweisen, usw., sind reißfest und geben permanenten Schutz gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Hoch- oder Querformat;
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Einschubformat:
DIN A4
Material:
PP
Kleber:
permanent
Außenmaße:
225 x 312 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6676
6
1
€ 10,00*
ab € 0,92*
€ 1,63*
10
€ 8,00*
ab € 2,236*
€ 3,696*
1 Tag
unbekannt
10
€ 6,00*
ab € 4,367*
€ 6,085*
Preise: Lager 6676
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6676
Versand: Lager 6676
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 46,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 46,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6676
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029268
ab € 0,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029299
ab € 0,24*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029282
ab € 0,24*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029305
ab € 0,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029275
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.