Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolien / Schutzfolien für Klapprahmen | 0,4 mm 594 mm 420 mm DIN A2 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckfolien / Schutzfolien für Klapprahmen | 0,4 mm 594 mm 420 mm DIN A2 -
Abdeckfolien / Schutzfolien für Klapprahmen | 0,4 mm 594 mm 420 mm DIN A2 -
Artikel-Nr.:
     6676-26.0001.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432985137
EAN/GTIN:
     4011432985137
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Breite: 594 mm; Höhe: 420 mm; für Einlegeformat: DIN A2. für Klapprahmen, Plakatständer, WindSign „Economy II”, Abdeckungen, ..., UV-stabilisiert Nicht geeignet für wasserdichte Klapprahmen und Plakatständer. Weitere Formate auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
entspiegelt
Materialstärke:
0,4 mm
Material:
Hartfolie
für Einlegeformat:
DIN A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432050972
ab € 0,33*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432986394
ab € 0,57*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432080092
ab € 4,95*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074237
ab € 7,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078501
ab € 2,53*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432986387
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.