Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Fensterrahmensystem / Plakatrahmen „Feko-Eco" für Schaufenster, 17 mm Profil | schwarz Einzelverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Fensterrahmensystem / Plakatrahmen „Feko-Eco" für Schaufenster, 17 mm Profil | schwarz Einzelverpackung
Kunststoff-Fensterrahmensystem / Plakatrahmen „Feko-Eco" für Schaufenster, 17 mm Profil | schwarz Einzelverpackung
Kunststoff-Fensterrahmensystem / Plakatrahmen „Feko-Eco" für Schaufenster, 17 mm Profil | schwarz Einzelverpackung
Kunststoff-Fensterrahmensystem / Plakatrahmen „Feko-Eco" für Schaufenster, 17 mm Profil | schwarz Einzelverpackung
Kunststoff-Fensterrahmensystem / Plakatrahmen „Feko-Eco" für Schaufenster, 17 mm Profil | schwarz Einzelverpackung
Kunststoff-Fensterrahmensystem / Plakatrahmen „Feko-Eco" für Schaufenster, 17 mm Profil | schwarz Einzelverpackung
Kunststoff-Fensterrahmensystem / Plakatrahmen „Feko-Eco" für Schaufenster, 17 mm Profil | schwarz Einzelverpackung
Artikel-Nr.:
     6676-50.0247.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432076187
EAN/GTIN:
     4011432076187
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material Rahmen: Kunststoff; Profilbreite: 17 mm; Farbe: schwarz; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Kleber: doppelseitiges Klebeb. auf allen Profilrückseiten; Verpackung: Einzelverpackung. dieses alternative Fensterrahmen-System sticht durch das sehr gute Preis- / Leistungsverhältnis hervor. Auf der Innenseite des Fensters wird der eigentliche Rahmen mit doppelseitigem Klebeband montiert. Dieser lässt sich einfach öffnen, sodass das doppelseitige Werbemedium eingelegt werden kann. Anschließend wird der Rahmen durch den magnetischen Verschlussmechanismus geschlossen. Zur Überdeckung des von der Außenseite sichtbaren Klebebandes wird ein flacher Kunststoffrahmen mitgeliefert, sodass der Kunde beidseitig einen Rahmen mit Werbemedium wahrnimmt.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Konterrahmen:
Kunststoff
Farbe Konterrahmen:
schwarz
Farbe:
schwarz
Profilbreite:
17 mm
Einlegeformat:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Kleber:
doppelseitiges Klebeb. auf allen Profilrückseiten
Ausrichtung:
Hochformat
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Verpackung:
Einzelverpackung
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432047149
ab € 6,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076170
ab € 54,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432080511
ab € 54,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.