| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-51.0012.6 Herst.-Nr.: 4011432079041 EAN/GTIN: 4011432079041 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | x-seitig: 1-seitig; Material: Aluminium; Oberfläche: eloxiert; Farbe: silber; Einklemmbreite: 600 mm; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fußdurchmesser: 400 mm; Rohrform: Rundrohr; Gesamthöhe: 1.600-2.500 mm. Bei diesem hochwertigen Display für den Innenbereich erfolgt die Poster- und Bannerbefestigung durch „Poster-Snap“-Klemmleisten in der Breite Ihrer Wahl. Diese werden mittels Schnellverschlusstechnik am silber eloxierten, stufenlos ausziebaren Aluminium-Standrohr befestigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rohrform: | Rundrohr | Farbe: | silber | Gesamthöhe: | 1.600-2.500 mm | Material: | Aluminium | Oberfläche: | eloxiert | Fußfarbe: | silber ähnl. RAL 9006 | Material des Fußes: | Stahl | Einklemmbreite: | 600 mm | Fußdurchmesser: | 400 mm | Version: | 1-seitig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bannerdisplay, Messe-Aufsteller, Messeaufsteller, Plakat-Klemmschienen, Plakatklemmschienen, Plakatschienen, Poster-Klemmschienen, Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, plakatklemmschienen 250cm, banner display, vkf renzel plakatschiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |