| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-53.0105.4 Herst.-Nr.: 4011432984260 EAN/GTIN: 4011432984260 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrmaterial: Stahl Chromoptik; Rahmenfarbe: grün ähnl. RAL 6032; Fußfarbe: schwarz / grün; Plakateinlegeformat: DIN A4; Rohrlänge: 320-620 mm; x-seitig: 2-seitig. Fußplatte aus Metall, schwarz pulverbeschichtet, verchromtes Standrohr, Standrohrhöhe von 320 - 620 mm ausziehbar, kann mit einer leichten Drehung verriegelt werden, mit Plakatrahmen und T-Stück aus stabilem Kunststoff; Farbe: gelb, rot, orange, grün, blau, weiß, schwarz oder grau, transparente Ausführung auf Anfrage. Plakatständer; Prospekt; Katalog; Display; Hänger; Box; Spender; Halter; Tisch; Wand; Aufsteller; Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Plakateinlegeformat: | DIN A4 | Rohrlänge: | 320-620 mm | Fußfarbe: | schwarz / grün | Rahmenfarbe: | grün ähnl. RAL 6032 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |