| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0109.9 Herst.-Nr.: 4011432081594 EAN/GTIN: 4011432081594 |
| |
|
| | |
| Rohrmaterial: Aluminium; Rahmenfarbe: transparent; Fußfarbe: silber / schwarz; Rohrfarbe: schwarz; Plakateinlegeformat: DIN A4; Rohrlänge: 320-620 mm; x-seitig: 2-seitig. Fußplatte aus Metall, verzinkt mit schwarzem Rohrhalter, schwarzem Teleskoprohr (ausziehbar von 320 - 620 mm) inkl. Televerschraubung und transparentem T-Stück, die Plakatrahmen sind in den Standardfarben gelb, rot, orange, grün, blau, weiß, schwarz, grau erhältlich.Transparente Ausführung auf Anfrage; Material: Kunststoff/Metall; Weitere Informationen: | | Plakateinlegeformat: | DIN A4 | Fußfarbe: | silber / schwarz | Rohrfarbe: | schwarz | Rahmenfarbe: | transparent | Rohrlänge: | 320-620 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |