| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0117.7 Herst.-Nr.: 4011432081792 EAN/GTIN: 4011432081792 |
| |
|
| | |
| Rohrmaterial: Stahl Chromoptik; Rahmenfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Fußfarbe: silber / transparent; Plakateinlegeformat: DIN A3; Rohrlänge: 320-620 mm; x-seitig: 2-seitig. Fußplatte aus Metall mit ø 160 mm, silber pulverbeschichtet inkl. transparentem Rohrhalter, verchromtes Standrohr, Standrohrhöhe von 320 - 620 mm ausziehbar. Mit Plakatrahmen und T-Stück aus stabilem Kunststoff; Material: Kunststoff / Metall; Farbe: gelb, rot, orange, grün, blau, weiß, schwarz, grau. Transparente Ausführung auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Plakateinlegeformat: | DIN A3 | Rohrlänge: | 320-620 mm | Fußfarbe: | silber / transparent | Rahmenfarbe: | schwarz ähnl. RAL 9005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |