| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0127.1 Herst.-Nr.: 4011432084816 EAN/GTIN: 4011432084816 |
| |
|
| | |
| Rohrmaterial: Aluminium; Rahmenfarbe: blau ähnl. RAL 5015; Rohrfarbe: schwarz; Fußfarbe: silber / schwarz; Plakateinlegeformat: DIN A4; Rohrlänge: 750-1.500 mm; x-seitig: 2-seitig. bestehend aus einer verzinkten Metallfußplatte mit ø 255 mm, inkl. schwarzem Rohrhalter, schwarzem Teleskoprohr (ausziehbar von 750 - 1.500 mm), inkl. Televerschraubung und transparentem T-Stück, die Plakatrahmen sind in den Standardfarben gelb, rot, orange, grün, blau, weiß, schwarz, grau erhältlich. Transparente Ausführung auf Anfrage. Material: Kunststoff / Metall. Weitere Informationen: | | Plakateinlegeformat: | DIN A4 | Rohrlänge: | 750-1.500 mm | Fußfarbe: | silber / schwarz | Rohrfarbe: | schwarz | Rahmenfarbe: | blau ähnl. RAL 5015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |