Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Pultgestell „QuickLoad” | je 4x rot, blau, grün, weiß und schwarz 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Pultgestell „QuickLoad” | je 4x rot, blau, grün, weiß und schwarz 20
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Pultgestell „QuickLoad” | je 4x rot, blau, grün, weiß und schwarz 20
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Pultgestell „QuickLoad” | je 4x rot, blau, grün, weiß und schwarz 20
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Pultgestell „QuickLoad” | je 4x rot, blau, grün, weiß und schwarz 20
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Pultgestell „QuickLoad” | je 4x rot, blau, grün, weiß und schwarz 20
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Pultgestell „QuickLoad” | je 4x rot, blau, grün, weiß und schwarz 20
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Pultgestell „QuickLoad” | je 4x rot, blau, grün, weiß und schwarz 20
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Pultgestell „QuickLoad” | je 4x rot, blau, grün, weiß und schwarz 20
Artikel-Nr.:
     6676-53.0160.9
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432137819
EAN/GTIN:
     4011432137819
Suchbegriffe:
Kassenständer
Preislistenhalter
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Material Grundgestell: Metall; Material Rahmen: Kunststoff; Grundgestellfarbe: grau ähnl. RAL 7035; Rahmenfarbe: je 4x rot, blau, grün, weiß und schwarz; Plakateinlegeformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Anzahl der Rahmen: 20. Das Pultgestell „QuickLoad” setzen Sie im Kassenbereich ein oder platzieren es auf Schreibtischen in Verwaltung und Lager. Wichtige, häufig benötigte Informationen sind durch das Pultgestell stets gut zu finden. Dabei hilft auch die optische Sortierung durch Rahmen in unterschiedlichen Farben, die für verschiedene Themenbereiche genutzt werden können. Ein Griff und schon haben Sie die eingesteckten Informationen vorliegen. Durch die bereits eingeschweißten Hüllen ist das Einstecken der Seiten besonders schnell und unkompliziert möglich. Sie erhalten den Aufsteller mit 10 Rahmen in den Farben 2x rot, 2x blau, 2x weiß, 2x grün und 2x schwarz. Ersparen Sie sich langes Suchen nach dem richtigen Preis, einer Telefonnummer oder einer Lagerkennzeichnung und setzen Sie zukünftig das Sichttafelsystem „QuickLoad“ ein.
Weitere Informationen:
Anzahl der Rahmen:
20
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
je 4x rot, blau, grün, weiß und schwarz
Ausrichtung:
Hochformat
Material Grundgestell:
Metall
Grundgestellfarbe:
grau ähnl. RAL 7035
Material Rahmen:
Kunststoff
Version:
Standard
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432154175
ab € 198,44*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432149706
ab € 65,89*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145395
ab € 134,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.