Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Wandelement „QuickLoad” | je 2x rot, blau, grün weiß und schwarz 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Wandelement „QuickLoad” | je 2x rot, blau, grün weiß und schwarz 10
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Wandelement „QuickLoad” | je 2x rot, blau, grün weiß und schwarz 10
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Wandelement „QuickLoad” | je 2x rot, blau, grün weiß und schwarz 10
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Wandelement „QuickLoad” | je 2x rot, blau, grün weiß und schwarz 10
Sichttafelsystem / Preislistenhalter / Wandelement „QuickLoad” | je 2x rot, blau, grün weiß und schwarz 10
Artikel-Nr.:
     6676-53.0163.9
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432068311
EAN/GTIN:
     4011432068311
Suchbegriffe:
Kassenständer
Preislistenhalter
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Material der Wandhalterung: Metall; Material Rahmen: Kunststoff; Farbe Wandhalterung: grau ähnl. RAL 7035; Rahmenfarbe: je 2x rot, blau, grün weiß und schwarz; Plakateinlegeformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Anzahl der Rahmen: 10. Der Preislistenhalter zur Wandbefestigung mit optimalem Lesewinkel - bis zu 50 Rahmen wählbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Rahmen:
10
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
je 2x rot, blau, grün weiß und schwarz
Ausrichtung:
Hochformat
Material der Wandhalterung:
Metall
Farbe Wandhalterung:
grau ähnl. RAL 7035
Material Rahmen:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sichttafel wandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432154182
ab € 185,97*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432133309
ab € 89,80*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145432
ab € 121,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.