Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 300 mm 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 300 mm 25 mm
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 300 mm 25 mm
Artikel-Nr.:
     6676-58.0010.10
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432082508
EAN/GTIN:
     4011432082508
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Drahtstärke: 4 mm; Oberfläche: galvanisch verzinkt; Länge: 300 mm; Lochwandabstand: 25 mm. mit Drahtbrücke;
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
4 mm
Lochwandabstand:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: lochplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980316
ab € 1,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082522
ab € 1,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980293
ab € 1,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432045473
ab € 1,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980309
ab € 1,09*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070888
ab € 1,09*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082539
ab € 1,19*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070895
ab € 1,19*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082546
ab € 1,19*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070871
ab € 1,34*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082515
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.