Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Lochplatte
>
Artikel
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 150 mm 15 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-58.0010.3
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432980293
EAN/GTIN:
4011432980293
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Drahtstärke: 4 mm; Oberfläche: galvanisch verzinkt; Länge: 150 mm; Lochwandabstand: 15 mm. mit Drahtbrücke;
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Drahtstärke:
4 mm
Lochwandabstand:
15 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
... >
Ladenausstattung
>
Lochwände
>
Lochwandhaken
Weitere Suchbegriffe:
lochplatte verzinkt
,
lochplatte
,
vkf renzel lochwand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,07*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 100 mm 15 mm
VKF Renzel
4011432980316
ab € 1,03*
Ähnlich
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 100 mm 25 mm
VKF Renzel
4011432082522
ab € 1,03*
Ähnlich
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 150 mm 25 mm
VKF Renzel
4011432045473
ab € 1,07*
Ähnlich
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 200 mm 15 mm
VKF Renzel
4011432980309
ab € 1,06*
Ähnlich
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 200 mm 25 mm
VKF Renzel
4011432070888
ab € 1,08*
Ähnlich
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 250 mm 15 mm
VKF Renzel
4011432082539
ab € 1,18*
Ähnlich
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 250 mm 25 mm
VKF Renzel
4011432070895
ab € 1,19*
Ähnlich
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 300 mm 15 mm
VKF Renzel
4011432082546
ab € 1,20*
Ähnlich
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 300 mm 25 mm
VKF Renzel
4011432082508
ab € 1,19*
Ähnlich
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 400 mm 15 mm
VKF Renzel
4011432070871
ab € 1,33*
Ähnlich
Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke | 400 mm 25 mm
VKF Renzel
4011432082515
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen