Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 100 mm 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 100 mm 1,5 mm
Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 100 mm 1,5 mm
Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 100 mm 1,5 mm
Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 100 mm 1,5 mm
Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 100 mm 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0007.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432118542
EAN/GTIN:
     4011432118542
Suchbegriffe:
Banner-Display
Bannerdisplay
Messe-Aufsteller
Messeaufsteller
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Breite: 100 mm; Schlitzbreite: 1,5 mm. Nutzen Sie den Menükartenhalter „Universum“ zum einseitigen Präsentieren Ihrer Werbung auf Gastrotischen oder Verkaufstheken. Platzieren Sie Ihre Menükarten und ähnliche Werbeschilder in der eingelassenen Nut des Polystyrol-Aufstellers und werben Sie tagesaktuell und einfach. Durch den leichten Neigungswinkel ist Ihr Einleger stets gut lesbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
100 mm
Schlitzbreite:
1,5 mm
Material:
Polystyrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 260 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432092781
ab € 1,30*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432112397
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.