Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 150 mm 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 150 mm 1,5 mm
Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 150 mm 1,5 mm
Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 150 mm 1,5 mm
Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 150 mm 1,5 mm
Menükartenhalter / Werbeaufsteller / Tischaufsteller „Universum” einseitig | 150 mm 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0007.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432092781
EAN/GTIN:
     4011432092781
Suchbegriffe:
Banner-Display
Bannerdisplay
Messe-Aufsteller
Messeaufsteller
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Breite: 150 mm; Schlitzbreite: 1,5 mm. Nutzen Sie den Menükartenhalter „Universum“ zum einseitigen Präsentieren Ihrer Werbung auf Gastrotischen oder Verkaufstheken. Platzieren Sie Ihre Menükarten und ähnliche Werbeschilder in der eingelassenen Nut des Polystyrol-Aufstellers und werben Sie tagesaktuell und einfach. Durch den leichten Neigungswinkel ist Ihr Einleger stets gut lesbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
150 mm
Schlitzbreite:
1,5 mm
Material:
Polystyrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118542
ab € 1,21*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432112397
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.