Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker „Zeta” aus Kunstleder | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barhocker „Zeta” aus Kunstleder | schwarz
Barhocker „Zeta” aus Kunstleder | schwarz
Barhocker „Zeta” aus Kunstleder | schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-80.0152.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432049648
EAN/GTIN:
     4011432049648
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker verchromt
Material Grundgestell: chrom; Material Bespannung: Kunstleder; Farbe: schwarz; Breite: 380 mm; Höhe: 820 mm; Tiefe: 350 mm. Maße: 380 x 820 x 350 mm (B x H x T), Material: Gestell chrom, Sitzpolster Kunstleder
Weitere Informationen:
Material Grundgestell:
chrom
Farbe:
schwarz
Breite:
380 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
350 mm
Material Bespannung:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker kunstleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432166734
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.