Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker „Zeta” aus Kunstleder | weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barhocker „Zeta” aus Kunstleder | weiß
Barhocker „Zeta” aus Kunstleder | weiß
Artikel-Nr.:
     6676-80.0152.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432166734
EAN/GTIN:
     4011432166734
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker verchromt
Material Grundgestell: chrom; Material Bespannung: Kunstleder; Farbe: weiß; Breite: 380 mm; Höhe: 820 mm; Tiefe: 350 mm. Maße: 380 x 820 x 350 mm (B x H x T), Material: Gestell chrom, Sitzpolster Kunstleder
Weitere Informationen:
Material Grundgestell:
chrom
Farbe:
weiß
Breite:
380 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
350 mm
Material Bespannung:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker kunstleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432049648
ab € 61,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.