Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - IPRK 18/A L.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IPRK 18/A L.4
Artikeldetailsicht 1, IPRK 18/A L.4
Artikeldetailsicht 2, IPRK 18/A L.4
Artikel-Nr.:
     6682-50030077
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50030077
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben
Grenzreichweite: 0 ... 3 m
Lichtquelle: LED, rot
Schaltfrequenz: 500 Hz
Schnittstelle: AS-Interface IO
Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 50 mm x 33 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K
Sonderausführung: Autokollimation, Warnausgang

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
33 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,08*
€ 288,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,67*
€ 288,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 269,71*
€ 293,77*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,00*
€ 299,68*
Lager 6682
16
€ 15,90*
ab € 326,26*
€ 352,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,29*
€ 408,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,26*
€ 388,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,48*
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 17,53*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 13,91*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,26*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 16,56*
Zubehör
Leuze electronic
50109257
ab € 7,36*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 25,74*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 24,50*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 25,15*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 23,53*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 25,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.