Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke unpolarisiert - RK18B.T2/2N-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RK18B.T2/2N-M12
Artikeldetailsicht 1, RK18B.T2/2N-M12
Artikeldetailsicht 2, RK18B.T2/2N-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50117377
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117377
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben, Betrieb mit Glastripelreflektoren und beliebigen Reflexionsfolien
Sonderausführung: Autokollimation
Grenzreichweite: 0 ... 4,8 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
32.5 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
47 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,10*
€ 252,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 213,52*
€ 252,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,05*
€ 253,43*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,62*
€ 258,64*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 262,19*
€ 297,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,34*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,47*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,97*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 23,65*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 25,02*
Zubehör
Leuze electronic
50124510
ab € 39,77*
Zubehör
Leuze electronic
50125173
ab € 19,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 11,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.