Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML730i-T40-2850.A-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-T40-2850.A-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-T40-2850.A-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-T40-2850.A-M12
Masszeichnung 1, CML730i-T40-2850.A-M12
Masszeichnung 2, CML730i-T40-2850.A-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50118655
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118655
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 2.850 mm
Strahlabstand: 40 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2955 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.625,97*
€ 1.720,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.619,98*
€ 1.720,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.592,96*
€ 1.727,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.650,99*
€ 1.750,95*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.996,99*
€ 2.099,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.099,32*
€ 2.498,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.088,78*
€ 2.485,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,99*
€ 2.425,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.008,99*
€ 2.390,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,99*
€ 2.376,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,21*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,79*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,10*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,43*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,88*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 31,53*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,42*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 71,51*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 449,00*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 140,33*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 250,03*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 34,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.