Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML730i-T40-2850.R-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-T40-2850.R-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-T40-2850.R-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-T40-2850.R-M12
Masszeichnung 1, CML730i-T40-2850.R-M12
Masszeichnung 2, CML730i-T40-2850.R-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50118992
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118992
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 2.850 mm
Strahlabstand: 40 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.903 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2903 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.703,89*
€ 1.796,55*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.679,83*
€ 1.803,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.727,93*
€ 1.827,17*
Frei Haus
ab € 1.939,30*
€ 2.032,95*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.079,11*
€ 2.190,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.190,51*
€ 2.606,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,41*
€ 2.587,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.122,13*
€ 2.525,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.093,47*
€ 2.491,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.079,11*
€ 2.474,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,23*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,67*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,85*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,64*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,95*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,55*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,75*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,50*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,64*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,97*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,12*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 458,46*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 128,99*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 231,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.