Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 55/6.42-S8 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 55/6.42-S8 Ex
Artikeldetailsicht 1, PRK 55/6.42-S8 Ex
Artikeldetailsicht 2, PRK 55/6.42-S8 Ex
Artikel-Nr.:
     6682-50119364
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119364
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung: Teach-Eingang, Ex-Geschützt
Grenzreichweite: 0 ... 3,5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 19,1 mm x 66 mm x 37 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C
Ex-Gerätekategorie: 3
Ex-Zone: 2, 22
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
37 mm
Breite:
19.1 mm
Höhe:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,26*
€ 295,71*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,17*
€ 296,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,55*
€ 301,55*
Frei Haus
ab € 291,58*
€ 333,54*
Lager 6682
6 Tage
8
€ 15,90*
ab € 314,95*
€ 357,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,68*
€ 425,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,75*
€ 422,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,23*
€ 409,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,58*
€ 401,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,87*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,68*
Zubehör
Leuze electronic
50106957
ab € 10,69*
Zubehör
Leuze electronic
50106958
ab € 12,78*
Zubehör
Leuze electronic
50106960
ab € 8,38*
Zubehör
Leuze electronic
50106961
ab € 15,12*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 24,39*
Zubehör
Leuze electronic
50112142
ab € 120,02*
Zubehör
Leuze electronic
50116939
ab € 8,63*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130849
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,16*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,43*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 19,87*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 31,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.