Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML720i-T40-1890.A-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T40-1890.A-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T40-1890.A-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-T40-1890.A-M12
Masszeichnung 1, CML720i-T40-1890.A-M12
Masszeichnung 2, CML720i-T40-1890.A-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119446
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119446
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Messfeldlänge: 1.890 mm
Strahlabstand: 40 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1,84 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.995 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1995 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,76*
€ 860,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 777,50*
€ 865,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 805,43*
€ 880,65*
Frei Haus
ab € 897,28*
€ 978,39*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 974,81*
€ 1.052,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,86*
€ 1.252,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,23*
€ 1.235,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,95*
€ 1.203,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,06*
€ 1.180,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,81*
€ 1.160,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,77*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,87*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,92*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,85*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,42*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,47*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,59*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 461,12*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 129,35*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 35,47*
Zubehör
Leuze electronic
50129781
ab € 72,49*
Zubehör
Leuze electronic
50146224
ab € 3.309,18*
Zubehör
Leuze electronic
50146225
ab € 4.124,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.